曜日別特売

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7 - カーメックス
形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径兼用
全10種類を絞り込む
適合ホルダ
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
適合ホルダ
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54725957C10A601個-H1、2、12、13内径:0.5-0.8、外径:0.4-0.8内径:56-28、外径:64-3210.0
6,890
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
54725966C10G601個-H1、2、12内径:1.0-2.0、外径:0.8-1.75内径:28-13、外径:32-1510.0
6,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
01270088C12A601箱(3個)MT7H3、4、5、14内径:0.5-0.8、外径:0.4-0.8内径:56-28、外径:64-3212.0
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270072C12G601箱(3個)MT7H3、4、5、14内径:1.0-2.0、外径:0.8-1.75内径:28-13、外径:32-1512.4
19,020
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270063C18A601箱(3個)MT7H6、7、8、9、15内径:0.5-0.8、外径:0.4-0.8内径:56-28、外径:64-3217.8
24,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270054C18D601箱(3個)MT7H6、7、8、9、15内径:2.0-3.0、外径:1.75-2.5内径:13-8、外径:15-1017.8
22,230
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270045C18G601箱(3個)MT7H6、7、8、9、15内径:1.0-1.75、外径:0.8-1.5内径:28-14、外径:32-1617.8
22,230
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725975C25G601個-H10、11、16、17内径:1.5-2.5、外径:1.0-2.0内径:16-10、外径:28-1325.0
8,580
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
54725984C25N601個-H10、11、16、17内径:3.0-5.0、外径:2.5-4.5内径:8-5、外径:10-625.0
8,580
6,598
7,258(税込)
当日出荷
54725993C25Q601個-H10、11、16、17内径;5.0-6.0、外径:4.5-5.0内径:5-4、外径:6-525.0
8,580
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする