アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー

アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー - ノガ

圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです
ロングアーム
80kgf.オンオフマグネット付
重量級ダイヤルゲージホルダー

仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)163×113×71マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01276887MG71003
31,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする