曜日別特売
(27件のレビュー)

植え付け穴の開いている黒色マルチです。

長さ(m)50材質ポリエチレン内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
穴径(Φmm)
穴数
株間(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012848855列穴95455列15
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
012848946列穴135456列15
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
012858832列穴95802列30
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
012861721列穴95801列30
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 玉ねぎにはこれ
その他業種

毎年の玉ねぎ栽培には不可欠な5つ穴マルチです。栽培間隔もちょうどよくて便利です。

対象商品 : 01284885
2023-09-08
用途: タマネギの植え付け用
その他業種

苗の植え付け位置が即座に分かることと、シートで隠れる部分には草が生えてこないので除草の手間が省けてありがたいです。霜の多い当地では保温にもなっていると思います。

対象商品 : 01284885
2022-04-21
用途: 野菜(タマネギ、レタス、大根)の苗を植え付ける時に使ってます
農・林・水産業

冬に地温を上げたい時、雑草を生えないようにとか、冬季乾燥を防ぐ為に使っています。
効果は有ります。

対象商品 : 01286172
2022-05-31
用途: 花植えに使いました

とてもうまく使えて助かったです、今度は60cm間隔の穴あきマルチが欲しいです。

対象商品 : 01284894
2021-11-27
用途: 農作業
建設業・工事業

なかなか6列穴あきがないので助かります。ネット購入ならではです。

2が参考にしています
対象商品 : 01284894
2021-11-22
用途: タマネギの植え付け用マルチ

早々の対応ありがとうございます。
タマネギの植え付けには少し遅れたのですが、早々に届いたため助かりました。

対象商品 : 01286172
2022-04-21
用途: 農業 野菜のマルチに使っている
農・林・水産業

納品が早くて、手頃な価格とサイズで助かっている!!

対象商品 : 01284894
2021-10-11
用途: 玉ねぎのマルチ
その他業種

以前は5列でしたが今年は6列に挑戦したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする