ブルーベリーの肥料

ブルーベリーの肥料 朝日工業 ブルーベリーの肥料 朝日工業 ブルーベリーの肥料 朝日工業
(17件のレビュー)

有機分が根張りを良くし、微量要素がブルーベリーの甘味を引き出します。

名称園芸微量要素・有機入り複合2号 登録保証生第101501号
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01295446 - 1袋(550g) チッソN6、リン酸P8、カリK6、有機入り、微量要素入り 220×170
オープン
469
516 (税込)
当日出荷
01295918 - 1袋(2kg) チッソN6、リン酸P8、カリK6、有機入り、微量要素入り 340×250
オープン
 
 
取扱い終了
28552494 - 1袋(5kg) - -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途:
パッションフルーツの栽培に利用しています。

パッションフルーツの栽培に利用していますがそこそこの収穫を確保しております。

対象商品:
28552494
2023-06-20
用途:
鉢植えのブルーベリーの肥料として
その他業種

専用肥料なのでブルーベリーの木にもバランスよく養分が届いているように思う。

1人が参考にしています
対象商品:
28552494
2023-03-05
用途:
ブルーベリー用の万能肥料として
その他業種

ブルーベリーは品種によって土壌pHなど栽培条件に要求されるものが厳しくなってきます。肥料にもそれなりの気遣いをしなければなりません。この肥料はよく考えて作られているため、様々な場面で安心して使うことができます。昨年まで近くのホームセンターで扱っていたのですが、店頭から消えてしまい探していました。モノタロウに取り扱いがあって良かったと思います。残念な点として、数多くを栽培していると10kg入りが欲しいのですが販売されていません。

対象商品:
28552494
2023-05-06
用途:
お礼肥
やつやま友の会 様 (その他業種)

取り扱いが簡単。適切な配合で来年の実りが期待できる。
楽しみです。

対象商品:
28552494
2022-08-22
用途:
ブルーベリーの元肥として
不動産業

価格も安く、肥料として問題ないと思います。
私の方はさらにこの肥料に硫安、油粕、バッドグアノ、硫酸カリ、酸度調整剤、農業用高分子水吸収材、硫酸カルシュウム、硫酸マグネシウム等を加えています。
時々、2価鉄も水溶液で与えています。
主に元肥として使いますが、実を結ぶ時期には、株が大きいので、1株当たり100g位、当商品のみ追肥として与えています。
大量に使うので、10kg、20kg詰があればと思います。果実の味も悪くないと思います。成長も目を見張るものがあります。

対象商品:
01295918
2021-06-19
用途:
ブルーベリー鉢植えの元肥、追肥
でわ村ガルテン 様 (農・林・水産業)

コーティングタイプではないが、緩効性なので使いやすいと思われます。

対象商品:
01295918
2021-06-05
用途:
ブルーベリーの育成
卸売・小売業

実の付きが良いように思います。
もう少し大袋で値段も抑えられると良いのですが..

対象商品:
01295446
2020-11-24
用途:
追肥
その他業種

肥料負けすることもなく、たくさん実が付きました。
たっぷり入っているので、数年持ちそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする