ネコソギトップ粒剤
パラパラまくだけでササ・ススキ・チガヤ等のしつこい雑草を根までも枯らす粒状除草剤で、長期間雑草の発生を抑えます。いやな臭いがほとんどなく散布しやすい粒タイプです。
成分ブロマシル
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り
農林水産省登録第(号)21231
毒劇区分普通物
剤形粒剤
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01296295
2020-03-18
- 用途:
- 敷地内の防草
草むしりした後に使用。とても使いやすくお手軽。サラサラ撒けるし嫌な臭いもほとんどない。
しかしながら使用後 頭痛、軽い吐き気、脱力感などが出て具合が悪くなった。
ほぼ無風の日を選び、肘までのポリ手袋と使い捨てのエプロン、ゴーグルに使い捨て防塵マスクをつけて、気を付けていたがダメだった。
これほど苦労したのできっちり防草効果が出てくれることを祈るばかり。
- 対象商品:
- 01296295
2019-08-26
- 用途:
- 敷地の雑草除去
小さな口から適量が撒けて大変便利です。
使い終わった後小さく折りたためてゴミに出来るため
その点も便利です。ぜいたくを言えばもう少し大きな容量で
出してくれるとありがたいです。
- 対象商品:
- 01296304
2019-06-10
- 用途:
- 広場の除草
初めて購入しました。
利き始めはゆっくりとした印象でしたが、3週間を過ぎたころからでしょうか、きれいに枯れました。
あとはどのくらい継続して利くかが楽しみです。
- 対象商品:
- 01296295
2018-08-09
- 用途:
- 墓地まわりの除草
めったに行けない墓参りです。たまに墓参に行くと草がボウボウなので、これを蒔いておいたら草むしりの必要がなくなり重宝しています。
- 対象商品:
- 01296304
2017-07-27
- 用途:
- 除草作業時
製造業
付属のカップでは散布している間に切れたりします。
市販のコップの底に直径6mmの穴をドリルで開け、散布をしています。
除草効果は高いと思います。