D-73S(トレサビリティ書類一式付) ポータブルpHメーターLAQUAact HORIBA 41997026

ポータブルpHメーターLAQUAact

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41997026 品番D-73S(トレサビリティ書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

片手であつかえ、衝撃に強く、測定場所を選ばないIP67防水・長時間稼働のポータブル型pHメーター・水質計です。
河川や湖沼などフィールドでのpH・水質測定をはじめ、現場での水質検査に最適です。

測定範囲pH/0.00〜14.00、mV(ORP)/-2000〜2000mV、温度/0.0℃〜100.0℃、イオン/0.00μg/L〜999g/L 表示分解能pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、イオン/有効数字3桁 セット内容本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット 電源LR03(単4アルカリ)乾電池2本(ニッケル水素充電池使用可) 測定項目pH、mV(ORP)、イオン 本体質量(g)約285(電池含まず) 測定方式pH/ガラス電極法、イオン/イオン電極法 表示モノクロ液晶(バックライト付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67(最厚部80)×28(最厚部42)×170 消費電力(mA)2以下(待機時) 電池寿命(時間)約500 表示範囲pH/-2.00〜16.00(測定範囲外は点滅)、mV(ORP)/測定範囲外は-2000mV or 2000mVで点滅、温度/-30℃〜130℃(測定範囲外は点滅) 計器再現性pH/±0.01pH±1digit、mV(ORP)/±1mV±1digit、温度/±0.1℃±1digit、イオン/±0.5%F.S.±1digit 使用周囲温度(℃)0〜45 防塵防水性能IP67 使用周囲湿度0〜80%RH(ただし結露なきこと) 主な機能データメモリ(1000件)、PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力、自動校正・校正周期アラーム機能、5点校正・USA/NIST標準液両方に対応、インターバル測定機能、サンプルIDNo.設定機能、時計機能・オートパワーオフ機能、単4アルカリ乾電池・ニッケル水素乾電池・ACアダプタ(オプション)に対応、防水・防塵構造(IP67に準拠)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01433714
2020-05-20
用途:
地盤注入剤のPH測定
株式会社ミナトク 様 (卸売・小売業)

非常にコンパクト、使い方も簡便で良かったです。価格もリーズナブルです。

対象商品:
01433696
2018-10-30
用途:
研究開発
製造業

2チャンネルあるので同時に2点の計測が出来て便利なのと、2チャンネルある機器の中では
価格が抑えられているのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする