JPボトル遮光

JPボトル遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)
(1件のレビュー)

ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。

用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~98
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01451537 110202 1箱(200本) 100
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
01451546 110203 1箱(200本) 250
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
01451555 110204 1箱(100本) 500
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
01451564 110205 1箱(50本) 1000
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
01451573 110206 1箱(36本) 2000
23,760
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01451537
2020-07-01
用途:
液体の保管

「中栓レスで液漏れをシャットアウトします。」と記載されているが、しっかり締めても何度か液漏れしてお客様にお叱りを頂いた。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする