PPビーカー

PPビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)
(14件のレビュー)

耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。

種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0145482735730950
110
72
79(税込)
当日出荷
01454836357308100
124
83
91(税込)
当日出荷
01454845357307200
150
96
106(税込)
当日出荷
01454854357306300
184
129
142(税込)
当日出荷
01454863357305500
260
209
230(税込)
当日出荷
014548723573041000
446
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 洗剤の計量
川口薬品株式会社

このサイズがあまりなく助かりました。ただし、持ち手かフックがあると洗剤にくくり付けられるので便利かな。

対象商品 : 01454827
2024-01-11
用途: ドリンクメニューのリキュールの計量に
株式会社千翔飲食業

調度50mlで計量する事が多いので、メモリも見やすく使い勝手良いです。

対象商品 : 01454845
2021-10-10
用途: オイル計量
運輸・通信業

オイル計量に使用しました。
使用後はパーツクリーナーで洗浄してみましたが、特に問題なく洗浄できました。

対象商品 : 01454827
2020-11-02
用途: 刈払い機の混合燃料
農・林・水産業

刈払い機用混合燃料の2stオイルを計量するのに丁度良いサイズです。ガソリン1Lに対して混合比1:30~1:50で30~20CCの添加量が測りやすい それ以上のガソリンが必要な場合は4L程度の混合タンクの方が良いでしょう。

対象商品 : 01454836
2020-05-05
用途: 消毒液の計量
サービス業

安価で軽く丈夫。満足です。目盛りが細かいものが少ない中、10ml単位で計れるのが助かりました。

対象商品 : 01454836
2020-04-20
用途: 水分を精密に計る為
製造業

パン作りは、材料を正確に計らないといけません。
デジタル計りをお持ちの場合は、いいのですが
パン作り初心者さんは、持っていない事が多いです。
そういう生徒さんの為に、購入しました。
まだ、使っていないので、使用の感想はありませんが、
これを使うと、正確に水の量が計れそうだ、と思います。

対象商品 : 01454845
2019-07-25
用途: 計量カップ
運輸・通信業

草からしや、農薬希釈に使っています、あると便利で、草からしボトルでは、目盛りが見にくかったり中途半端に残っていたり、よけいわかりにくい場合も、これで 希釈しやすいです。

対象商品 : 01454854
2019-07-25
用途: 検査
製造業

軽く、落としても壊れないのが何よりです。大きさに種類があって良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
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
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする