PE手付ビーカー

PE手付ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカー - NIKKO(ニッコーハンセン)
(10件のレビュー)

耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。

種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01454967301210300
220
199
219(税込)
当日出荷
01454976301209500
310
279
307(税込)
当日出荷
014549853012081000
366
359
395(税込)
当日出荷
014549943012072000
420
359
395(税込)
当日出荷
014550033012063000
720
559
615(税込)
当日出荷
014550123012055000
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0145502830120410000
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01454994
2022-04-04
用途: シリコン攪拌用

目盛が上までないので、容量以上に入ります。PPなので壊れにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 01454994
2022-03-30
用途: 土質試験
建設業・工事業

蒸留水製造機から各試験機への移し替えに使っています。容量・強度・使いやすさとも問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 01455003
2021-11-05
用途: 自動車整備

CVTフルード交換時に抜いたオイル量を確認するために購入しました。
3Lのサイズが丁度良く目盛りも見やすいので非常に使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01455003
2021-07-31
用途: 水質検査の試料採り
サービス業

最大メモリが下側にあり余裕がある。
採水容器に移し替えの時にこぼしにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01455012
2022-04-10
用途: プランターの水やり
花仙サービス

なかなかこの大きさでこの価格はなかなかないです。
使い勝手も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 01455012
2021-06-21
用途: 原料の計量
卸売・小売業

発送も早くすぐに到着しました。ありがとうございます。
消耗品ですので、価格を出来るだけ安くお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 01455003
2020-05-25
用途: 一斗缶からの小分け
サービス業

3L入れても、案外バランスがよくて持ちやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01454994
2020-02-25
用途: 溶液を小分けにする時
&Land株式会社卸売・小売業

タンクから溶液を移す際に使用しています。非常に扱いやすく重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする