PP計量カップ

PP計量カップ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップ - NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップ - NIKKO(ニッコーハンセン)
(56件のレビュー)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。

材質PP使用温度範囲(℃)0~121内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0145503730070670.5
170
129
142(税込)
当日出荷
0145504630070590
220
179
197(税込)
当日出荷
01455055300704105
250
219
241(税込)
当日出荷
01455064300703121
380
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
01455073300702152.5
490
389
428(税込)
当日出荷
01455082300701200
660
499
549(税込)
当日出荷
01455098300708224.5
1,020
819
901(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月6日
01455107300707271
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0145509830070811760692M3000ML300708 ビーカー PP製 取手付 モノタロウ 11760692ビーカー PP製 取手付モノタロウ1個
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 燃料添加剤

燃料添加剤の量を計るのに使用。
値段も安く機能的にも問題なし。

対象商品 : 01455107
2025-07-14
用途: 液肥やオイルなどの計量、小分け、補給
農・林・水産業

いろいろなメーカーのプラカップを使用してみましたが、この商品の注ぎ口の曲がりがちょうど良く、液だれが先端に集まるのでカップに沿って流れません。

2025-05-22
用途: バイク整備のため
自動車・二輪車・自転車関連業

抜けたギアオイルが50ml以上かどうかを判定するために計量が必要なため購入しました。高さもちょうど良いです。

対象商品 : 01455082
2024-08-02
用途: 液肥の計量
有限会社フルーツTOWNいかざき

ガッチリしていて、使い勝手が良さそう。
以前使っていたものは軟弱だった。

対象商品 : 01455098
2024-04-22
用途: 洗剤の希釈用など
AtelierGreenRiver

しっかりした丈夫さがあり、ほぼ寸胴のカタチなので置いた時の安定感もたかく、注ぎ口は、液体を、しっかり細く注ぎ出すことができ、とても良い製品です。多用途に使える容器です。

1が参考にしています
対象商品 : 01455107
2024-03-11
用途: CVTフルードの交換作業
運輸・通信業

CVTフルードは抜いた分だけ補充する必要があるため、オイルパンより直接廃油を入れて計量するのに便利でした。間口も広く5リットルまで計量できるものを購入したので、私の使用用途にピッタリでした。耐熱性もありメモリも大きく書いてあるので見やすかったです。

対象商品 : 01455073
2024-06-14
用途: 合成樹脂の計量、移し替えに使用。
住ベテクノプラスチック株式会社

疲れにくく使いやすい。他の通販サイトになかったので助かった。

対象商品 : 01455046
2023-10-04
用途: 燃料添加剤の軽量
建設業・工事業

1L缶のガソリン添加剤を買ったので使用量をはかるために購入。何回か使いましたが問題なし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする