曜日別特売

PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター

PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター - スリーハイPSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター - スリーハイ

力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。

用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃内容量1個
注意
※ペール缶・一斗缶は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅W×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01456473K-11W-PSE380AC100温度設定30℃~80℃シリコンラバーヒーター200×915
104,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペール缶用・角缶(一斗缶)用ヒーターの使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする