プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ

プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ - SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ - SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ - SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ - SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ - SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ - SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ - SPG(サヌキ)
(1件のレビュー)

樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。
樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。
枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。
小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。
外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)

サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ仕様室内用内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01462913PFO150Wビス×4本ホワイトワンタッチ64-5240-50
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
01462922PFO150Bビス×4本モカブラウンワンタッチ64-5240-51
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
01462938PFS150Wビス×8本ホワイトビス止め64-5240-52
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
01462947PFS150Bビス×8本モカブラウンビス止め64-5240-53
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01462947
2016-11-03
用途: 改修工事時
建設業・工事業

このサイズしか開けられなかったのですが、点検口になりにくくもう少し考えるべきでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする