曜日別特売

ホーム床点検口

ホーム床点検口 - 匠力
(14件のレビュー)

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造。

材質アルミ内容量1台
注意
※指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。
※床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には乗らないで下さい。
※転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
表面処理
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01465083TUA60B補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本)(床面切抜寸法)600×600、(蓋材加工寸法)579×579ブロンズ二次電解着色塗装複合皮膜560600612.2591.2(蓋仕上材)579
オープン
取扱い終了
代替品有
01465117TUA60S補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本)(床面切抜寸法)600×600、(蓋材加工寸法)579×579シルバー陽極酸化塗装複合皮膜560600612.2591.2(蓋仕上材)579
オープン
取扱い終了
代替品有
01465065TUA30B取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)(床面切抜寸法)300×300、(蓋材加工寸法)279×279ブロンズ二次電解着色塗装複合皮膜260300312.2291.2(蓋仕上材)279
オープン
取扱い終了
01465074TUA45B補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本)(床面切抜寸法)450×450、(蓋材加工寸法)429×429ブロンズ二次電解着色塗装複合皮膜410450462.2441.2(蓋仕上材)429
オープン
取扱い終了
01465092TUA30S取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)(床面切抜寸法)300×300、(蓋材加工寸法)279×279シルバー陽極酸化塗装複合皮膜260300312.2291.2(蓋仕上材)279
オープン
取扱い終了
01465108TUA45S補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本)(床面切抜寸法)450×450、(蓋材加工寸法)429×429シルバー陽極酸化塗装複合皮膜410450462.2441.2(蓋仕上材)429
オープン
取扱い終了
33525066TFI30S取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)(床面切抜寸法)300×300、(蓋材加工寸法)279×279シルバー二次電解着色塗装複合皮膜260300312.2291.2(蓋仕上材)279
オープン
取扱い終了
33525075TFI45S補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本)(床面切抜寸法)450×450、(蓋材加工寸法)429×429シルバー二次電解着色塗装複合皮膜410450462.2441.2(蓋仕上材)429
オープン
取扱い終了
33525084TFI60S補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本)(床面切抜寸法)600×600、(蓋材加工寸法)579×579シルバー二次電解着色塗装複合皮膜560600612.2591.2(蓋仕上材)579
オープン
取扱い終了
33525093TFI30B取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)(床面切抜寸法)300×300、(蓋材加工寸法)279×279ブロンズ陽極酸化塗装複合皮膜260300312.2291.2(蓋仕上材)279
オープン
取扱い終了
33525109TFI45B補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本)(床面切抜寸法)450×450、(蓋材加工寸法)429×429ブロンズ陽極酸化塗装複合皮膜410450462.2441.2(蓋仕上材)429
オープン
取扱い終了
33525118TFI60B補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本)(床面切抜寸法)600×600、(蓋材加工寸法)579×579ブロンズ陽極酸化塗装複合皮膜560600612.2591.2(蓋仕上材)579
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01465083TUA60B40358351HDE60BTUA60B ホーム床点検口 ダイケン 40358351ホーム床点検口ダイケン1台
5,398
税込5,938
メーカー違いの相当品です
01465117TUA60S40358385HDE60STUA60S ホーム床点検口 ダイケン 40358385ホーム床点検口ダイケン1台
4,198
税込4,618
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33525093
2021-06-21
用途: 床下点検口

DIYで取付してみました。思いの外簡単でうまく取り付けできました。★

対象商品 : 33525109
2020-01-22
用途: 床下点検口として。
その他業種

上蓋に、一か所が外れたらフローリングがぴったり細工できると思います。

対象商品 : 33525075
2019-07-04
用途: 後付け床下点検口
その他業種

今迄必要としなかった所に急遽点検口が必要になり価格も安いし中間補強が付いているのでコンパネ+化粧板で簡単に設置ができた。開口し4辺を固定するだけなのでとても簡単だし蓋の方にも溝が有りキッチリ締まるので端に乗っても開く心配が無いのが良いと思う。

対象商品 : 33525109
2019-06-29
用途: 床下収納のフタとして
エンジンサービス業

自宅のフローリング色に合わせたものを探していてたどり着いたのがモノタロウさんでした。ちょっと弱いかなと思いますが金額が安かったのでその分他のものが購入でき満足しています。

対象商品 : 33525109
2019-05-27
用途: 床下点検用
エンジンサービス業

必要充分です。開口部に比べ少し華奢な気がします。まあ大丈夫かな。
金額に満足しています。

対象商品 : 01465074
2018-06-25
用途: 床下点検孔設置
運輸・通信業

安価でしたが、品質に問題ありませんでした。
他のメーカーのものも使ったことがありますが、同じように使うことができたうえ安価で大変良かったです。

対象商品 : 01465117
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品 : 01465092
2018-03-29
用途: 電気配線工事のため

コスパが良いのに何の問題もなく施工できました
当然リピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする