MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6

MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6 - 伊東電機MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6 - 伊東電機

【加速、減速時間の調整が可能】
基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。
パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【20段階の速度設定が可能】
デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。
【エラーの種類と履歴確認が可能】
LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。

仕様Runからのモータ回転/15msec以下型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力定格電圧 DC V24電源電圧(V)DC24±10%保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵起動電流(A)4周囲温度(℃)0~40(凍結無き事)静的電流(A)0.03電流制限(A)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01501158CB-016BN6
17,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01501167CB-016N6
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする