曜日別特売

インクリメンタルタイプエンコーダEC10Eシリーズ

インクリメンタルタイプエンコーダEC10Eシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(4件のレビュー)

独自の貫通軸形状で小型化を実現した長寿命タイプ。

用途パーソナルオーディオ、PC&周辺機器、ヘルスケア種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形サイズ10型タイプ貫通軸出力信号A、Bの2相出力定格電流(mA)1定格電圧(V)DC 5パルス数12操作ホリゾンタル内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
クリック数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01479266EC10E1220501924
オープン
取扱い終了
01479275EC10E12205031124
オープン
取扱い終了
01479284EC10E1220505724
オープン
取扱い終了
01479293EC10E1260502712
オープン
取扱い終了
返品不可
54064028EC10E1220501924
オープン
取扱い終了
返品不可
54064037EC10E12205031124
オープン
取扱い終了
返品不可
54064046EC10E1220505724
オープン
取扱い終了
返品不可
54064055EC10E1260502712
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54064037
2021-12-20
用途: マウス修理用
コスモソリューションサービス業

マウスのスクロールが不調になり、エンコーダの劣化が原因で本品に交換して復帰しました。マウスを全部交換するよりも費用が掛からず助かります。

対象商品 : 01479275
2020-02-26
用途: マウス・ホィールの修理
その他業種

ホィールが効かなくなったマウス2個について交換しました。
首尾よく修理完了しました。少額部品を丁寧に対応して頂き感謝です。

対象商品 : 01479284
2017-05-27
用途: マウスのホイール用交換パーツ
Design Jigサービス業

マウスホイールの多くは光学式ですが、まれに機械式接点のものがあり、その場合は多くこのシリーズの互換品が使われています。機械式なので摩耗で動作不良になることがありますが、アルプス製に交換すると長持ちしますね。
他のところでは最小発注単位が多かったり単価が高いのですが、一個から手に入るので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01479284
2017-05-20
用途: ジグの送り機構の送り量検知に使用

クリックトルクが大きく尚且つ弾性により復元しようとするため、
駆動インピーダンスが高いと振動によるチャタリング時間が長くなる。
今のクリックトルクの1/5以下、できれば、クリックなしのものが欲しい。
また、分解能(パルス数/回転)も今の4倍程度のものがあれば、かなり、用途が広がると思われる。
分解能の高いものもあるが、大きさとコストが用途に合わないことが多い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする