Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 建材・エクステリア Panasonic(パナソニック)の 内装ドア Panasonic(パナソニック)の 引戸 ベリティス 表示錠付片引戸PA型 ベリティス 表示錠付片引戸PA型 注文コード 幅(mm)1577 色スモークオーク、ウォールナット、チェリー、オーク、メープル、ホワイトオーク、しっくいホワイト 高さ(mm)2085 内容量1セット 注意 ※開口枠は別売りです。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SMJE1PANNA0BC1L71 SMJE1PANNA0BC1R71 吊元 選択解除 右左 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01682345 SMJE1PANNA0BC1R71 右 ¥90,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 01682354 SMJE1PANNA0BC1L71 左 ¥90,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイルカーペット ES-100s リリカラ 税込¥769 ¥699 【オーダー】スリムロールスクリーン フルネス 税込¥12,078~ ¥10,980~ 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,520~ ¥3,200~ 片引きドア B-XJ ウッドワン 税込¥35,178 ¥31,980 セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル タカショー 税込¥8,578 ¥7,798 セラ サロット 600×600 屋内外用タイル タカショー 税込¥6,378~ ¥5,798~ タイルカーペット ES-100 リリカラ 税込¥769 ¥699 セラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル タカショー 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショー 税込¥9,458 ¥8,598 片開きドア B-XJ ウッドワン 税込¥32,978 ¥29,980 セラ レバンテ 299×600 20mm厚 屋外用タイル タカショー 税込¥7,698 ¥6,998 セラ ウッディー 148×900 木目調ロングタイル タカショー 税込¥8,138 ¥7,398 セラ レバンテ 600×600 20mm厚 屋外用タイル タカショー 税込¥5,388 ¥4,898 天井用パネルカベ紙 アサヒペン 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ セラ サロット 299×600 屋内外用タイル タカショー 税込¥8,468~ ¥7,698~ 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 税込¥3,223~ ¥2,930~ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,740~ ¥3,400~ 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ セラ クラシック 299×299 屋外用タイル タカショー 税込¥6,818 ¥6,198 国産防炎カーペット トーホー 税込¥5,498~ ¥4,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装ドア引戸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります 片開きドア 引戸 引違い戸 クローゼットドア 固定枠 敷居 シェアする マイページ 最近見た商品