LANケーブル 屋外対応 コネクタ無 cat5e つめ折れ防止カバー付き ブラック LD-VAPFR/BK LD-VAPFR/BK100
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上。
屋外で使用可能なエンハンスドカテゴリ5(カテ5e)対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にコネクタのないケーブルのみタイプです。お好みの長さで使用するのに最適です。
AWG24の単線仕様です。
データ転送速度Class10
質量(g)約2.0
規格SDHC、Class10、UHS-I
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0
速度(最低保証)10MB/s
インターフェイスSD
転送速度(MB/sec)最大/読み出し:30
内容量1個