曜日別特売

マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 標準サイズ EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定

マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 標準サイズ EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコムマウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 標準サイズ EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコムマウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 標準サイズ EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコムマウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 標準サイズ EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコム

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

コネクタ形状USB(A)オスサイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11/10 S/10 Home/ 10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースUSBLED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01633424M-K6URBK/RSブラック
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01633433M-K6URWH/RSホワイト
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする