曜日別特売

エアー調整ネジ

エアー調整ネジ - Meltec(大自工業)エアー調整ネジ - Meltec(大自工業)エアー調整ネジ - Meltec(大自工業)エアー調整ネジ - Meltec(大自工業)エアー調整ネジ - Meltec(大自工業)エアー調整ネジ - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

用途ガソリン携行缶 部材危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01661853FXOP-02FX-505・510・520ゴム258
オープン
659
725(税込)
当日出荷
01661862FP-401FK-03・FK-10・FK-20・FS-110・FS-120スチール710
オープン
849
934(税込)
当日出荷
01661878GT-103F-50・F-51・F-52スチール308
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01661853
2023-08-07
用途: 携行缶のエア抜きバルブ

純正品の代替えに使用。
ゴムシールの外周リングが変形を防止
できており、耐久性が高く長期間使用
出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする