Meltec(大自工業)
ゴムバンド
軽トラック用、ゴムバンドです。
フリーカットで長さ自由自在。
材質 ゴム。
用途
軽トラック関連
質量(g)
140
内容量
1個
注意
※傷やひび割れが生じましたらお取替えください。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※油のつくようなご使用は避けてください。
※高温の場所での使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01662167
TK-12
10
5
1~2
合成ゴム(再利用タイヤチューブ)
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください