曜日別特売

シートフレーム

シートフレーム - Meltec(大自工業)シートフレーム - Meltec(大自工業)シートフレーム - Meltec(大自工業)シートフレーム - Meltec(大自工業)
(11件のレビュー)

軽トラック荷台用シートフレームです。
シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。
伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。
フレームの取り付けも簡単にできます。

用途軽トラック関連材質スティール長さ(mm)フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm質量(kg)1.2外径×内径(Φmm)25.4×22.3仕上粉体焼き付け塗装内容量1個
注意
※取扱説明をよく読み正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662212TK-110
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662212
2022-03-21
用途: 軽トラックの荷台に使用し、シートカバーの水溜り解消のため。
農・林・水産業

両端部分にゴムが貼ってあり、傷防止になっている。また、鋼棒も素材に加工していてサビに強いと思う。更に、伸ばす棒が1段なので管理も簡単にできる。

対象商品 : 01662212
2022-03-03
用途: 雨ガード
株式会社 ワコウケンソウ建設業・工事業

車体に当たる部分はゴムで保護されて傷の心配なしです!

対象商品 : 01662212
2021-10-12
用途: 軽トラの荷台用シートに雨が溜まらない様にするため使用しました。
運輸・通信業

雨風にも負けない丈夫な作りであり、荷台シートから雨の水滴が転げ落ちていくさまを見て、とても満足しております。

対象商品 : 01662212
2021-02-08
用途: 軽トラに取り付け
建設業・工事業

確かに真ん中には水は溜まりませんが両端にはたまります。付け方、シートにもよると思いますのでもう少し工夫して付けたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01662212
2020-10-16
用途: 軽トラの荷台カバーの下地で使用。

以前は荷台カバーに水が溜まって困っていましたが、この商品を設置してからはほとんど溜まらなく成って重宝しています。

2021-03-06
用途: 軽トラに取り付け
建設業・工事業

レビューが遅くなりましたが、到着して袋をあけると調整ネジが半分に割れてました。何とか使えるので良いですが残念です。使用感は以前より水が、ホロに堪らなく助かります。

2020-11-20
用途: 軽トラの荷台シートに傾斜をつけて水溜り防止に
建設業・工事業

ポールの端一方はL字型、もう一方はコの字型の金具が付いてます。コの字型の金具幅は約30mmですが隙間を調整できる機能はありません。使用する荷台は2,3mmしかないので固定するにはポール長さを調整するツマミしかないので詰め物で固定しました。商品詳細の記載が少ないので、購入後に自分で詰め物等で調整が必要です。価格相応?あと他の方のレビューの通り、両面テープ付の滑り止めゴムは剥がれます。

対象商品 : 01662212
2020-08-10
用途: 荷台の2本設置でシート貼り。

駐車した時の雨水溜まりが皆無でok。但し、引っ掛け部分の干渉傷付き防止のゴム接着剤がベタつき溶けで難儀し、別の接着剤にてやり直した。溶接部の火花飛び玉魂処理してないために
玉魂でシートが穴開きで頭にくる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする