ジャッキ収納バッグ

ジャッキ収納バッグ Meltec(大自工業)

ジャッキの保管時にホコリや汚れを防ぐ、
ジャッキ収納バッグです。
F-85・F-70・F-26用

用途保安用品 材質ポリエステル(内部PVCコーティング) 質量(g)231 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×200 内容量1個
注意
※本製品はF-85、F-70、F-26用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01662237 JB-10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする