曜日別特売

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー - Meltec(大自工業)
(4件のレビュー)
用途バッテリー充電器寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×180×140充電器機能LED表示(充電、完了、逆接)デジタル表示充電方式定電圧・定電流 オート充電方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
出力電圧(V)
入力電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
機能
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662657PCX-2000---4~115 ハイブリッド(補機用)対応--入力側約1.8m/出力側約1.8mエコモード機能、マイコン制御、逆接保護機能---1.9
オープン
取扱い終了
01662666PCX-3000DC12V/DC24V(26~115Ah)DC14.5/DC29AC100(50/60Hz)26~115MAX20(DC12V) / MAX10(DC24V)MAX20(DC12V) / MAX10(DC24V)電源コード…約1.8 / 充電コード…約1.8充電:全自動充電・リフレッシュ充電・フロート充電2901401802.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662666
2023-03-24
用途: 除雪機のバッテリー充電に使用
たき便利社

ハイブリッド除雪機のためバッテリーの充電に12V2個を使用しており、12Vで充電するには2ケを取り外さなければならなかったので、24Vで充電できるため非常に楽になりました。

対象商品 : 01662666
2019-04-07
用途: バッテリー不良予防のために購入しました。
医療・福祉・介護関連業

到着早々使用させてもらいました。使い方も簡単で良かったです。

対象商品 : 01662657
2016-09-29
用途: バッテリー上がりの車に。
運輸・通信業

問題なく使えています。
素人でも使えます。
重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01662666
2015-07-09
用途: 電動三輪車に使用
有限会社スターカーゴ

素人にも、プロにも簡単に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする