食器洗い乾燥機R6シリーズ
洗浄力に、使い勝手に、優れた基本性能を備えました。
材質操作部/樹脂製
質量(kg)約20
容量食器点数・庫内容積/標準食器40点(約5人分)・約42L、洗える食器の寸法/お皿直径24cm以下5枚(27cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ11cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプドアパネル型
電源(V)単相100
シリーズR6シリーズ
消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)650以上、(高さ)800~900、(間口)2250くらいから
機能ドライキープ/○(調整機能で設定)、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)約42/約44(50Hz/60Hz)
保護機能2重給水圧力ホース/溢水探知
操作部形状タッチ式
運転モード5コース(節電・標準・強力・予約・乾燥)
コンセントアースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※カウンター下にビルトインする場合、別売りの下部収納キャビネットが必要です。