曜日別特売

GEAR OIL

GEAR OIL - MOTOREX(モトレックス)
(12件のレビュー)

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。
スムーズなシフトチェンジを可能にします。
鉱物油
用途:オートバイ用ギヤオイル
基油:鉱物油

SAE80W-85基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0713546897818
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
0166917679563
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166917679563071354689781879563 GEAR OIL MOTOREX(モトレックス) 07135468GEAR OILMOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: TM Racing EN250 2STに。
農・林・水産業

2025年3月から大幅に価格が上がると聞いて購入しました。
こういった商品も10%オフで購入できるモノタロウ最高です!
もちろん、製品は問題なく、雪解けが待ち遠しいです。

2021-05-03
用途: 2stモトクロスに
建設業・工事業

純正オイルよりギヤの入りが良く気に入って購入してましたが、取扱停止になって残念です

対象商品 : 07135468
2019-12-13
用途: 2stベスパに使用します。

変速時のショックも減り色々使った中で一番良いと思います。

対象商品 : 07135468
2018-11-27
用途: 2stギアオイルに

ギアの入りが悪いとかクラッチが滑るなどの不満は一切なく使用出来ています。

対象商品 : 01669176
2017-10-22
用途: 2ストのミッション

RMX250Sのオイル交換に使用。
スズキの1L売りが無くなったみたいなので社外品をはじめて使います。
入れた瞬間からスムーズで冷間、温間問わずとても良い良いオイルと実感しました。
鉱物オイルなのも古いバイクには良いポイントです。
長く販売していただきたいです。

対象商品 : 01669176
2017-09-17
用途: 2ストバイク整備

2ストモトクロッサーのミッションに使用しています。
独特のパッケージと内容共々気に入っています。
今後もこのままで販売継続してほしいです。

対象商品 : 01669176
2017-07-15
用途: 2stバイクのミッションオイル

色々評価を比べ価格的にも良いので購入。
スモールベスパに使用していますが、かなり良い感覚です。
旧車ね大排気量にめ使用予定です。

対象商品 : 01669176
2017-04-29
用途: 定期的なチェーンメンテナンスとして使用しています。

KTMの純正品の為、信頼して使用しています。リクスルを組み込んでいますが問題なく使用できています。価格と性能のバランスが良いのでリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする