曜日別特売

GEAROIL HYPOID

GEAROIL HYPOID - MOTOREX(モトレックス)
(11件のレビュー)

鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。
シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。
部分合成油
用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油
基油:鉱物油, 化学合成油

SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1476596797817
4,000
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
0166918579564
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166918579564147659679781779564 GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス) 14765967GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
3,298
税込3,628
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14765967
2023-04-22
用途: 草刈り機のスパイダーモアのミッショオイルの交換に使用、

ボトルの形状が写真と現物が異なっていた、写真は給由ホースがあるように写っていたが、現物はストレートな注ぎ口であり更に栓を引いたら千切れてしまい、ペンチで開口することになった。製品には問題ないが広告の写真と現物は違った。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。商品画像の更新を行いました。

対象商品 : 14765967
2021-08-18
用途: バイク整備用

BMWのバイクのギヤオイルに使用。安価で購入でき満足です。使用感も特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 14765967
2020-10-14
用途: BMWのオートバイに使用
合同会社留理サービス業

普通に使える
この固さはナップスでも売ってなかったので助かる

1が参考にしています
対象商品 : 14765967
2020-11-19
用途: 定期的な交換部品

コストパフォーマンスが高く 今後とも定期的に購入したいと思います。

対象商品 : 14765967
2020-01-09
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

スカイウェイブ650LXのファイナルギアオイルに。頻繁に交換する必要はないのですが、1回300mlで3回分あるのでオイル交換と一緒に毎回変えてます。毎回結構汚れてるので気分的にすっきりします。性能もメーカーを信頼してるので特に問題ないと思ってます。なかなか売っていないのでありがたいです。

対象商品 : 14765967
2018-11-02
用途: バイクのシャフトのオイル交換に

バイクのドライブシャフトのオイル交換の為に
購入しました。
この手のオイルはなかなか売って無いので助かりました。
品質は皆が使ってる物なので問題無いとおもいます。

対象商品 : 14765967
2021-04-20
用途: 減速機オイル交換

給油口が付属しているパッケージが掲載されているが、到着したものは
形状・給油口とも、異なるものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01669185
2017-09-17
用途: バイクのシャフトドライブに

ホンダNV750に使用しました。
頻繁に交換する箇所でもなく且、量的にちょっともったいないですが、
以前から信頼できるメーカー製の物で購入しました。
いつから交換していなかったのか劣化が激しく、気分すっきりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする