曜日別特売

GEAROIL UNISYNT

GEAROIL UNISYNT - MOTOREX(モトレックス)
(9件のレビュー)

ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。
高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。
100%化学合成油
用途:オートバイ用作動油

SAE75W-90基油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1476597697816
6,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
0166919479565
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166919479565147659769781679565 GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス) 14765976GEAROIL UNISYNTMOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
5,398
税込5,938
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14765976
2020-10-20
用途: 旧車(バイク)のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

少し値段は高めですが旧車には必要不可欠。
まだ未使用ですが良かったらリピートします。

対象商品 : 14765976
2020-01-12
用途: バイクのギヤオイルの取替
農林業 沖

BMW R1100RTのギヤオイルの交換に使用
過去4回取り換えていますが、問題なく使用できていますので良いと思います
1リットルでは少し足りないのですが、私の場合ファイナルに0.2リットル強、ミッションに残りを入れております

1が参考にしています
対象商品 : 01669194
2019-10-07
用途: ビューエルXBのギアオイルに使用

油温が高くなるとシフトが入りづらいですが、ハーレー系の鉱物油よりは良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 14765976
2018-12-10
用途: BMWバイクのギアオイル
その他業種

R1150のギアボックスオイルとして使っています。いつもモノタロウさんで調達させて頂いています。近くで売っていませんので助かってます。

対象商品 : 01669194
2017-06-01
用途: BMWのバイク K1200GT のギアオイル交換用に

シフトギアに入りがスムーズになりました。デフレンシャルオイルにも使用してますが、劣化が少ないです。これからも使用します。

2018-03-02
用途: バイクのギアオイル交換

本日届きましたが、箱から出したら容器からオイルが漏れてた。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

対象商品 : 01669194
2015-10-12
用途: BMW製オートバイのミッション&デフオイル用

今まではMOTULを使用していたが、フィーリングが今一つのため、こちらに変更。かなり良い。
BMWにはこちらがおすすめ。

対象商品 : 01669194
2015-10-12
用途: BMW製オートバイのミッション&デフオイル用

いままではMOTULを使用。フィーリングが今一つなのでこちらに変更。かなりGood!今後もこちらを推奨します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする