MOTOREX(モトレックス)
RACINGPRO15W50
レーシングチームと共同開発されたMOTOREX RACING LINE。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA相当
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA相当
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01668853
76397
1缶(1L)
100%化学合成油
15W-50
¥4,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01668862
76398
1缶(4L)
-
15W50
¥15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください