曜日別特売

標準形ローラーチェーン 2列

標準形ローラーチェーン 2列 - DID標準形ローラーチェーン 2列 - DID
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
質量(kg/m)
平均引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01775987DID35-2RP(3M)9.5254.783200.6922.4
オープン
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
01775996DID40-2RP(3M)12.707.952401.1938.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
01776005DID50-2RP(3M)15.8759.531922.0461.6
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
01776023DID80-2RP(3M)25.4015.881205.07157
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
01776032DID80-2CP(3M)25.4015.881205.07157
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776048DID100-2CP(3M)31.7519.05967.53236
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776057DID120-2CP(3M)38.1025.408011.0332
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776014DID60-2RP(3M)19.0512.701603.0388.2
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1が参考にしています
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする