曜日別特売

標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列

標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 - DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 - DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 - DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 - DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 - DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 - DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 - DID
(11件のレビュー)
列数1材質(本体)スチール種類ローラーチェーン内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
列数
最大許容張力(kN)
最小引張強度(kN)
平均引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01776066DID25-1RJ6.353.1810.693.634.41
オープン
57
63(税込)
当日出荷
01776075DID35-1RJ9.5254.7812.158.8311.2
オープン
87
96(税込)
当日出荷
01776084DID41-1RJ12.706.3812.358.8310.7
オープン
80
88(税込)
当日出荷
01776093DID40-1RJ12.707.9513.7215.719.1
オープン
92
101(税込)
当日出荷
01776102DID50-1RJ15.8759.5316.8626.530.8
オープン
119
131(税込)
当日出荷
01776118DID60-1RJ19.0512.7019.3135.344.1
オープン
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
01776127DID80-1CJ25.4015.88114.771.678.4
オープン
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
01776136DID100-1CJ31.7519.05122.5108118
オープン
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
01776145DID120-1CJ38.1025.40130.4148166
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776154DID140-1CJ44.4525.40140.2193215
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776163DID160-1CJ50.8031.75152.9245269
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776172DID180-1CJ57.1535.72161.7333362
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776188DID200-1CJ63.5038.10173.5431470
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776197DID240-1CJ76.2047.63199623686
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01776075
2024-05-25
用途: チェーンの交換
農・林・水産業

機械のチェーンが伸びてしまいコマ詰めをするより交換がする方が間違いないので交換することにして、新しいチェーンに付属しているこの継手リンクを使用、同一メーカーなので何の問題もありません。

対象商品 : 01776093
2020-11-19
用途: RZ125(1GV)の交換部品として購入
製造業

チェーンの定期メンテに使用。DID製のチェーン自体はまだ使用可能ですが、メンテナンス時に念のため、同じDID製の接手リンクのみ交換しました。細かいパーツも単体で手に入るので助かります。これで安心してバイクに乗れます。

対象商品 : 01776102
2021-05-24
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

セール日を利用して購入しました。メーカー品を安価で購入でき満足してます。

対象商品 : 01776127
2021-01-15
用途: 攪拌用

同メーカーのチェーンを購入したので連結用に購入しました。強度、精度問題なし♪

対象商品 : 01776118
2020-11-19
用途: 機械の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的に補修の際に必要なので、やはり、メーカー品が、
安心です。

対象商品 : 01776093
2020-08-29
用途: 機械部品
製造業

機械メーカー出荷より、安く、早く、届き、品番も一緒の部品だったので予備も含めて購入しました。大変満足です。

2017-02-17
用途: チェーンの接続

同社のオフセットリンクと連続して使用すると、干渉して、ピンがとまりません。プレートの加工が必要となりました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 01776066
2016-02-26
用途: 標準チエーンを分割用
その他業種

1mの標準チエーンを2分割にして使うので予備も含めて購入しました。
DIYショップには扱っていないので助かります。継手を取り付けるには
チエーンを分解しないと使えない事に気が付き、チエーンカッターを
買う予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする