曜日別特売

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 2列

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 2列 - DID
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01776407DID35-2OJ9.5254.78
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776416DID40-2OJ12.707.95
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776425DID50-2OJ15.8759.53
オープン
499
549(税込)
当日出荷
01776434DID60-2OJ19.0512.70
オープン
669
736(税込)
当日出荷
01776443DID80-2OJ25.4015.88
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776452DID100-2OJ31.7519.05
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776468DID120-2OJ38.1025.40
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする