専用脚立

専用脚立 ピカコーポレイション 専用脚立 ピカコーポレイション 専用脚立 ピカコーポレイション 専用脚立 ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 仕様中折式 天板寸法(mm)300×247 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01784992 HM-C60 0.54 625×420×250 3.5
60,000
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01785008 HM-C90 0.83 925×475×255 4.4
65,000
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01785017 HM-C120 1.12 1230×525×255 5.3
74,000
41,980
46,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01785017
2018-12-21
用途:
塗装の足場として
根津自動車工業株式会社 様

しっかりとした作りでグラつくこともなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする