DWR用手すりスタンション

DWR用手すりスタンション ピカコーポレイション

DWR型作業台用手すり。

材質アルミ合金 仕様組立式 適合DWR-90A~210A 種別スタンション(天場二方手すり用) 質量(kg)0.9 内容量1台
注意
※法規(労働安全衛生規則)により、必ず階段両手すり天場三方をつけてお使いください。個人宅配送不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01786514 DWR-TEP5B
12,000
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする