HIOKI(日置電機)
PCカード 512M
(2件のレビュー)
測定データの保存/読み込みに便利です。
適合規格
PCMCIA準拠
メモリー容量
512MB
アズワン品番
64-3412-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01776757
9728
42.8×3.3×36.4
約30
42.8
36.4
3.3
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください