京セラ
ホルダー
切刃長さ(mm)
8.2
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
特殊
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01924922
A08X-STLPL08-10AE
左
スクリュークランプ方式
正三角形60°
95
11
¥
20,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
01924938
A08X-STLPR08-10AE
右
スクリュークランプ方式
正三角形60°
95
11
¥
20,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
02015247
A08X-STLPL08-10AE
左
スクリュークランプ方式
正三角形60°
95
11
¥
17,700
取扱い終了
02015256
A08X-STLPR08-10AE
右
スクリュークランプ方式
正三角形60°
95
11
¥
17,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください