京セラ
ホルダー
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01924947
A12M-STLPL09-16AE
左
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
01924956
A12M-STLPR09-16AE
右
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
02015265
A12M-STLPL09-16AE
左
¥
18,700
取扱い終了
02015274
A12M-STLPR09-16AE
右
¥
18,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください