ホルダー

ホルダー - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01924965A20R-STLPL16-25AEスクリュークランプ方式正三角形60°9511
26,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
01924974A20R-STLPR16-25AEスクリュークランプ方式正三角形60°9511
26,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
02015283A20R-STLPL16-25AEスクリュークランプ方式正三角形60°9511
22,900
取扱い終了
02015292A20R-STLPR16-25AEスクリュークランプ方式正三角形60°9511
22,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする