曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)180内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01925026E12Q-SCLPL09-16Aスクリュークランプ方式ひし形80°9511
51,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
01925035E12Q-SCLPR09-16Aスクリュークランプ方式ひし形80°9511
51,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
01925044E12Q-SCLPR09-16A-1/2スクリュークランプ方式ひし形80°9511
46,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
01925053E12Q-SCLPR09-16A-2/3スクリュークランプ方式ひし形80°9511
48,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
01925078E12Q-STLPL09-16Aスクリュークランプ方式正三角形60°9511
51,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
01925096E12Q-STLPR09-16Aスクリュークランプ方式正三角形60°9511
51,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
01925114E12Q-STLPR09-16A-1/2スクリュークランプ方式正三角形60°9511
46,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
01925132E12Q-STLPR09-16A-2/3スクリュークランプ方式正三角形60°9511
48,500
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
02015344E12Q-SCLPL09-16Aスクリュークランプ方式ひし形80°9511
43,700
取扱い終了
02015353E12Q-SCLPR09-16Aスクリュークランプ方式ひし形80°9511
43,700
取扱い終了
02015362E12Q-SCLPR09-16A-1/2スクリュークランプ方式ひし形80°9511
39,400
取扱い終了
02015378E12Q-SCLPR09-16A-2/3スクリュークランプ方式ひし形80°9511
41,600
取扱い終了
02015387E12Q-STLPL09-16Aスクリュークランプ方式正三角形60°9511
43,700
取扱い終了
02015396E12Q-STLPR09-16Aスクリュークランプ方式正三角形60°9511
43,700
取扱い終了
02015405E12Q-STLPR09-16A-1/2スクリュークランプ方式正三角形60°9511
39,400
取扱い終了
02015414E12Q-STLPR09-16A-2/3スクリュークランプ方式正三角形60°9511
41,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする