ホルダー

ホルダー - 京セラ
勝手左勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全38種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01929655KGDL1010JX-1.31010181201.3
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01929673KGDL1010JX-1.51010181201.5
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01929698KGDL1010JX-21010181202(MIN.)、3(MAX.)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01929716KGDL1010JX-2.41010181202.4(MIN.)、3(MAX.)
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01929734KGDL1212F-1.3121219.5851.3
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01929752KGDL1212F-1.5121219.5851.5
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01929777KGDL1212F-2121219.5852(MIN.)、3(MAX.)
17,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
01929795KGDL1212F-2.4121219.5852.4(MIN.)、3(MAX.)
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01929813KGDL1212JX-1.3121219.51201.3
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01929838KGDL1212JX-1.5121219.51201.5
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01929856KGDL1212JX-2121219.51202(MIN.)、3(MAX.)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
01930127KGDL1212JX-2.4121219.51202.4(MIN.)、3(MAX.)
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01930145KGDL1212JX-3121219.51203
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01930163KGDL1616JX-2161624.51202(MIN.)、3(MAX.)
19,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
01930188KGDL1616JX-2.4161624.51202.4(MIN.)、3(MAX.)
19,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
01930197KGDL1616JX-3161624.51203(MIN.)、4(MAX.)
19,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
01930206KGDL1616JX-3D383816291203(MIN.)、4(MAX.)
19,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
01930215KGDL2012JX-3D422012311203(MIN.)、4(MAX.)
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
01930224KGDL2020JX-3D422020311203(MIN.)、4(MAX.)
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
02017076KGDL1010JX-1.31010181201.3
15,300
取扱い終了
02017085KGDL1010JX-1.51010181201.5
15,300
取扱い終了
02017094KGDL1010JX-21010181202(MIN.)、3(MAX.)
15,300
取扱い終了
02017103KGDL1010JX-2.41010181202.4(MIN.)、3(MAX.)
15,300
取扱い終了
02017112KGDL1212F-1.3121219.5851.3
13,900
取扱い終了
02017128KGDL1212F-1.5121219.5851.5
13,900
取扱い終了
02017137KGDL1212F-2121219.5852(MIN.)、3(MAX.)
13,900
取扱い終了
02017146KGDL1212F-2.4121219.5852.4(MIN.)、3(MAX.)
13,900
取扱い終了
02017155KGDL1212JX-1.3121219.51201.3
15,300
取扱い終了
02017164KGDL1212JX-1.5121219.51201.5
15,300
取扱い終了
02017173KGDL1212JX-2121219.51202(MIN.)、3(MAX.)
15,300
取扱い終了
02017182KGDL1212JX-2.4121219.51202.4(MIN.)、3(MAX.)
15,300
取扱い終了
02017198KGDL1212JX-3121219.51203
15,300
取扱い終了
02017207KGDL1616JX-2161624.51202(MIN.)、3(MAX.)
15,900
取扱い終了
02017216KGDL1616JX-2.4161624.51202.4(MIN.)、3(MAX.)
15,900
取扱い終了
02017225KGDL1616JX-3161624.51203(MIN.)、4(MAX.)
15,900
取扱い終了
02017234KGDL1616JX-3D383816291203(MIN.)、4(MAX.)
15,900
取扱い終了
02017243KGDL2012JX-3D422012311203(MIN.)、4(MAX.)
16,200
取扱い終了
02017252KGDL2020JX-3D422020311203(MIN.)、4(MAX.)
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする