ホルダー

ホルダー - 京セラ
勝手左勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01930233KGDR1010JX-1.31010181201.3
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01930242KGDR1010JX-1.51010181201.5
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01930258KGDR1212F-1.3121219.5851.3
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
01930267KGDR1212F-1.5121219.5851.5
16,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01930276KGDR1212JX-1.3121219.51201.3
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01930285KGDR1212JX-1.5121219.51201.5
17,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
01930294KGDR1616JX-3D383816291203(MIN.)、4(MAX.)
18,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
01930303KGDR2012JX-3D422012311203(MIN.)、4(MAX.)
19,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
01930312KGDR2020JX-3D422020311203(MIN.)、4(MAX.)
19,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
02017268KGDR1010JX-1.31010181201.3
15,300
取扱い終了
02017277KGDR1010JX-1.51010181201.5
15,300
取扱い終了
02017286KGDR1212F-1.3121219.5851.3
13,900
取扱い終了
02017295KGDR1212F-1.5121219.5851.5
13,900
取扱い終了
02017304KGDR1212JX-1.3121219.51201.3
15,300
取扱い終了
02017313KGDR1212JX-1.5121219.51201.5
15,300
取扱い終了
02017322KGDR1616JX-3D383816291203(MIN.)、4(MAX.)
15,900
取扱い終了
02017338KGDR2012JX-3D422012311203(MIN.)、4(MAX.)
16,200
取扱い終了
02017347KGDR2020JX-3D422020311203(MIN.)、4(MAX.)
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする