曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
勝手左勝手寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)19.5寸法LF(mm)120寸法HF(mm)16寸法CUTDIA(mm)24内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01930328KGDSL1616JX-1.3B1.39.5
18,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
01930337KGDSL1616JX-1.5B1.59.4
18,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
01930346KGDSL1616JX-2B2(MIN.)、3(MAX.)9.2
18,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
02017356KGDSL1616JX-1.3B1.39.5
15,900
取扱い終了
02017365KGDSL1616JX-1.5B1.59.4
15,900
取扱い終了
02017374KGDSL1616JX-2B2(MIN.)、3(MAX.)9.2
15,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする