京セラ
ホルダー
勝手
右勝手
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法LH(mm)
19.5
寸法LF(mm)
120
寸法HF(mm)
16
寸法CUTDIA(mm)
24
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01930355
KGDSR1616JX-1.3B
1.3
9.5
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
01930364
KGDSR1616JX-1.5B
1.5
9.4
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
01930373
KGDSR1616JX-2B
2(MIN.)、3(MAX.)
9.2
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
02017383
KGDSR1616JX-1.3B
1.3
9.5
¥
15,900
取扱い終了
02017392
KGDSR1616JX-1.5B
1.5
9.4
¥
15,900
取扱い終了
02017408
KGDSR1616JX-2B
2(MIN.)、3(MAX.)
9.2
¥
15,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください