京セラ
ホルダー
勝手
左勝手
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
20
寸法HF(mm)
20
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CDX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01930382
KTKFL2020JX-12
6
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
01930398
KTKFL2020JX-16
8
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
02017417
KTKFL2020JX-12
6
¥
19,300
取扱い終了
02017426
KTKFL2020JX-16
8
¥
19,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください