京セラ
ホルダー
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
ひし形55°
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01930608
S32S-PDQNL15-44
45
¥
40,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
01930626
S32S-PDZNL15-44
93
¥
42,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
02017548
S32S-PDQNL15-44
45
¥
34,400
取扱い終了
02017557
S32S-PDZNL15-44
93
¥
36,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください