曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
勝手
切込み角Kr(°)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01930644S40T-PDQNL15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°450
51,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
01930662S40T-PDQNR15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°450
51,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
01930687S40T-PDUNL15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
51,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
01930705S40T-PDUNR15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
51,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
01930723S40T-PDZNL15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
53,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
01930748S40T-PDZNR15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
53,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
02017566S40T-PDQNL15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°450
41,800
取扱い終了
02017575S40T-PDQNR15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°450
41,800
取扱い終了
02017584S40T-PDUNL15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
41,800
取扱い終了
02017593S40T-PDUNR15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
41,800
取扱い終了
02017602S40T-PDZNL15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
43,900
取扱い終了
02017618S40T-PDZNR15-54ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
43,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする