ビジネスチェアー #123S グレー
材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール・クロームメッキ、キャスター:ゴム単輪
幅(mm)580
質量(kg)8.8
色グレー
高さ(mm)720~820
タイプ肘付・キャスター脚
種類オフィスチェア
奥行(mm)450
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×450×720~820
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)400
座高(mm)390~490
材質(座面)ビニールレザー張り
座奥行(mm)380
アズワン品番64-8140-83
材質(背)ビニールレザー張り
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)グレー
色(背面)グレー
ヘッドレストなし
オットマンなし
内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29