曜日別特売

EDデスク ED-147ST-B-HH

EDデスク ED-147ST-B-HH - LION (ライオン事務器)
高さ(mm)700幅(mm)1400奥行(mm)1400(700)付属品横仕切板PS-13-BK:1枚、横仕切板PS-14-BK:1枚、ペントレーPTR-8:1個材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付、L型デスク補助テーブル天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ仕上、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様質量(kg)60.5ライトグレータイプL型デスク(補助テーブル付型袖机タイプ)取付高(mm)床上150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央引出し内寸法:W557×D349×H39mm、B袖:上段(トレー)引出し内寸法:W317×D430×H92mm、中段(A5)引出し内寸法:W317×D430×H180mm、下段(B4T)引出し内寸法:W317×D540×H302mmダブルサスペンションレール使用アズワン品番64-8111-82グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0677808367979 (ED-147ST-B-HH)
171,700
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,200/税込¥10,120
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする