分別クリンクーゼ サンドベージュ #M・新聞・雑誌
前扉式
中容器の出し入れが簡単
落ち着いた丸みをもったデザイン
新聞・雑誌シール付
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、天板シール:ポリエチレン、中容器:ポリエチレン(再生100%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%)
付属品ポリ袋止め付
質量(kg)34
タイプ新聞・雑誌
間口W×奥行D×高さH(mm)440×530×1090
容器容量(L)60
色(本体)サンドベージュ
商品タイプ本体+フタ
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |