ガードナー ガードナーの 安全靴・作業靴 ガードナーの クリーンルームシューズ ガードナーの クリーンブーツ シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 静電 シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 注文コード 06801804 06801813 軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。 用途クリーンルーム用 色ブルー 仕様爪先樹脂プロテクター 質量(kg)1 種類クリーンセーフティシューズ 材質(ソール)エーテル系ポリウレタン 機能静電 JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 内容量1足 注意 ※クリーンパックではありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G7760-2-29.0 G7760-2-30.0 サイズ(cm) 選択解除 2930 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06801804 G7760-2-29.0 29 ¥18,200 ¥17,980 ¥17,980 ¥19,778 (税込) 7日以内出荷返品不可 06801813 G7760-2-30.0 30 ¥18,200 ¥17,980 ¥17,980 ¥19,778 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全靴・作業靴 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NO.1500 スリッパ 材質EVA 内外ゴム 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 低高反発W効果ver2.0インソール コロンブス(COLUMBUS) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ LA-04ライフガード耐水セーフティーシューズ ライフガード 税込¥3,958 ¥3,598 レディース防寒長靴 防風ライナー付き ジェイワークスプランニング 税込¥3,298 ¥2,998 防寒長靴 ガラス繊維底 セミ胴太 ジェイワークスプランニング 税込¥5,278 ¥4,798 セーフティスニーカー 2本マジック KITA(喜多) 税込¥2,748 ¥2,498 セーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 税込¥3,958 ¥3,598 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 税込¥2,198 ¥1,998 リカバリーサンダル(バックストラップ付) EVAラバー KITA(喜多) 税込¥2,198 ¥1,998 先丸安全防水スパイクシューズ 荘快堂 税込¥8,578~ ¥7,798~ 66セーフティーブーツ Phillips66 税込¥2,638 ¥2,398 鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ Wild Wolf 税込¥4,728 ¥4,298 絶縁ゴム長靴 ヨツギ 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) スラリアップインソールスナトレM 袋パッケージ ヴィーナスフット 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ マシュマロジェルかかとホールド ヴィーナスフット 税込¥989 ¥899 バスケットへ 靴用ネームプレート TRUSCO 税込¥650 ¥591 一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ 1組(2本)販売) TRUSCO 税込¥520 ¥473 一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ 1組(2本)販売) TRUSCO 税込¥520 ¥473 一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメタイプ 1組販売) TRUSCO 税込¥520 ¥473 バスケットへ ウィンジョブ CP311 アシックス 税込¥14,278 ¥12,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全靴・作業靴クリーンルームシューズクリーンブーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります クリーンシューズ クリーンブーツ クリーンルームサンダル/スリッパ クリーンルームシューズカバー クリーンシューズボックス シェアする マイページ 最近見た商品