曜日別特売

カラー式フランジ型フレキ フランジSS400

カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 - 南国フレキ工業
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)内容量1本
全54種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06866082NK312-15-40015400
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866098NK312-15-60015600
4,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866107NK312-15-70015700
4,900
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866116NK312-15-80015800
4,900
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866125NK312-15-90015900
5,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866073NK312-15-1000151000
5,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
06866143NK312-20-40020400
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
06866152NK312-20-60020600
4,700
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866168NK312-20-70020700
5,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866177NK312-20-80020800
5,700
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
06866186NK312-20-90020900
6,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866134NK312-20-1000201000
6,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866204NK312-25-40025400
6,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
06866213NK312-25-60025600
5,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866222NK312-25-70025700
6,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866238NK312-25-80025800
6,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866247NK312-25-90025900
7,400
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866195NK312-25-1000251000
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
06866265NK312-32-40032400
5,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
06866274NK312-32-60032600
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866283NK312-32-70032700
9,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866292NK312-32-80032800
9,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866308NK312-32-90032900
10,100
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866256NK312-32-1000321000
10,100
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866326NK312-40-40040400
5,800
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
06866335NK312-40-60040600
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866344NK312-40-70040700
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
06866353NK312-40-80040800
10,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866362NK312-40-90040900
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866317NK312-40-1000401000
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866387NK312-50-40050400
12,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06866396NK312-50-60050600
10,300
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
06866405NK312-50-70050700
12,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866414NK312-50-80050800
12,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
06866423NK312-50-90050900
15,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866378NK312-50-1000501000
15,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866448NK312-65-40065400
9,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866457NK312-65-60065600
13,200
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
06866466NK312-65-70065700
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866475NK312-65-80065800
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866484NK312-65-90065900
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866432NK312-65-1000651000
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866502NK312-80-40080400
13,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866518NK312-80-60080600
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866527NK312-80-70080700
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866536NK312-80-80080800
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866545NK312-80-90080900
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866028NK312-100-400100400
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06866037NK312-100-600100600
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866046NK312-100-700100700
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする